- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ブレーキ関連
- キャリパー ブレーキ レバーのおすすめ人気ランキング
キャリパー ブレーキ レバーのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新225件の「キャリパー ブレーキ レバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 ブレーキ レバー 交換」、「原付 ブレーキレバー」、「自転車 v ブレーキ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥3,098税込¥3,408
当日出荷
RIDEARH C-Type Lever CNC
CNC加工による高強度7075-T6アルミをレバーと本体に使用し、優れたブレーキング性能を発揮。
6-4チタン製ボルト採用。キャリパーブレーキ用。
質量(g)80
RIDEAXFH V-Type Lever CNC
CNC加工による高強度7075-T6アルミをレバーと本体に使用し、優れたブレーキング性能を発揮。
6-4チタン製ボルト採用。Vブレーキ用(MTB等)。
質量(g)90
原点に立ち返ったデザインで流れるような作動。エルゴノミックなレバー形状 リーチアジャスト可能。BR-4700との組合せで制動力が30%向上 (4600シリーズ比)
セット内容左右セット、シフトケーブルクランプ径(Φmm)(バンド)22.2レバー形式2.5フィンガーブレーキVブレーキ、メカニカルロードディスク、NewスーパーSLR、カンチ
1個
¥5,198税込¥5,718
当日出荷
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
1個
¥4,298税込¥4,728
8日以内出荷
一般車、軽快車、完成車に使う一般的な自転車用のブレーキレバーです。
用途自転車用色ブラックセット内容左右1組材質樹脂+鉄全長(mm)121寸法(Φmm)22.2
1ペア(2個)
¥459税込¥505
当日出荷
セット内容左右1組材質樹脂寸法(Φmm)22.2
Vブレーキ用!グリップシフトに対応しています。ハンドルバー外径Φ22.2mm対応
セット内容左右セットクランプ径(Φmm)22.2材質(レバー)アルミ、(ブラケット・バンド)ナイロン質量(g)178寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×94×34
1ペア(2個)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
ハンドル径22.2mm用CTB車交換レバー。 3フィンガー。
用途修理交換用レバー形式3フィンガー色ブラック/シルバー
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
BAA対応大人用ブレーキレバー。ハンドルバー外径Φ22.2mm対応
セット内容左右セット材質レバー=アルミ合金長さ(mm)120質量(g)170
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
FF-R(エフエフアール)Top Mount Lever(補助ブレーキレバー)
ドロップハンドルのトップ部分に装着する補助ブレーキレバー
ヒンジ式のクランプによりハンドルの端から通すことなくピンポイントで装着可能
補助レバーとして主張しすぎないシンプルかつコンパクトなデザイン
リーチ調整、ケーブルアジャスター付き
セット内容左右セット材質アルミニウムクランプ径(Φmm)31.8、25.4、26.0対応
1個
¥3,198税込¥3,518
4日以内出荷
PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm)1800付属品アウターキャップ×4個材質PVC・SWRH62Aケーブル種類アウターケーブル
ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
色シルバー付属品インナーエンドキャップ×2個材質SUS304寸法(Φmm)1.5ケーブル種類インナーケーブル
SHIMANO(シマノ)ブレーキレバー 右のみ
仕様(対応スピード)リア:ロード8スピードセット内容右レバーのみタイプフラットハンドルバーロード用、ラピッドファイヤープラス機能ツーウェイリリース、オプティカルギアディスプレイ
1個
¥1,798税込¥1,978
9日以内出荷